ミニ ハロゲン 電球 ledのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
156件の「ミニ ハロゲン 電球 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニハロゲン電球 110v」、「ハロゲンライト LED」、「ハロゲン球 LED」などの商品も取り扱っております。
LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉ランキング1位
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ミニハロゲンランプ ELPAランキング3位
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
1個
2,088税込2,297
当日出荷

アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気ランキング4位
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LED電球ハロゲン形 東京メタルランキング5位
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
1個
2,398税込2,638
当日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
1個
1,803税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
1個
2,088税込2,297
当日出荷

1個
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!防水保護等級IP42消費電力(W)15明るさ(Lm)1500周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40電球の種類LED照射角度(°)360
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LED
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用周波数(Hz)50/60消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7S直径×幅W(mm)28×78製品質量(g)56色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-12明るさ(Lm)1000照射角360°電球の種類ハロゲン
1個
1,998税込2,198
当日出荷

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に電球の種類ハロゲン適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9
1個
665税込732
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン150W形130W
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
1個
1,598税込1,758
当日出荷

1個
469税込516
当日出荷

店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
1個
1,498税込1,648
当日出荷